Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia City-Poller WIEN 108, herausnehmbar mit Profilzylinder gleichschließend, feuerverzinkt und RAL 8019 (antikbraun) beschichtet, ohne Ösen, zum Einbetonieren (Bodenhülse in...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moravia City-Poller WIEN 108, herausnehmbar mit Profilzylinder gleichschließend, feuerverzinkt und RAL 8019 (antikbraun) beschichtet, ohne Ösen, zum Einbetonieren (Bodenhülse in...
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-160.20.581
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     160.20.581
EAN/GTIN:
     4055381498164
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Weitere Informationen:
Gewicht:
17 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1250 mm
Breite:
112 mm
Höhe:
112 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.