Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tajima Bandmaß G-LOCK 8m/27mm mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA G-LOCK Bandmass 8m/27mm mit Magnet, TAJ-29973
TAJIMA G-LOCK Bandmass 8m/27mm mit Magnet, TAJ-29973
Artikel-Nr.:
     2260-4915022
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     G3M780MWD
EAN/GTIN:
     4975364029973
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß

Tajima Bandmaß G-LOCK mit Magnet

Erstklassige Bandmaße entwickelt für außergewöhnlich langen Bandauszug, magnetisches Anhaften des Endhakens und exzellente Ablesbarkeit von Vorder- und Rückseite.
  • extrabreites 27 mm Stahl-Band mit NylonCoat Beschichtung
  • dreifach vernieteter, magnetischer Endhaken mit kraftvollem 2600 GB Magnet
  • gut lesbare Skalierung auf Vorder- und Rückseite
  • robustes ABS-Gehäuse mit extrastarkem Gehäuseschutz und rutschfestem Elastomer
  • neuartige Bandbeschichtung aus einem Polyestermix, schützt nun doppelt so gut gegen Abrieb
  • stoßgedämpfter Rückzug & Gürtelclip

Technische Details

  • Länge: 8 m
  • Breite: 27 mm

Lieferumfang

  • 1 x Tajima Bandmaß G-LOCK mit Magnet
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,58 KG
Größe:
115x130x40 MM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 4,50*
ab € 18,90*
€ 27,26*
Lager 2260
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 21,88*
€ 27,86*
Preise: Lager 2260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 167,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2260
Versand: Lager 2260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2260
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.