Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenbord ALH 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95761
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ALH-150
EAN/GTIN:
     6416763016365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden

Mit 25 mm starker Spanplatte, beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes Weiss.
ESD-Version: 26 mm stark, Spanplattenkern, beschichtet mit ESD-Laminat
Tragfähigkeit: ca. 50 kg
Typ 110: 310 x 1073 mm, für Tischbreite 1073 mm
Typ 150: 310 x 1500 mm, für Tischbreite 1500 mm
Typ 110: 310 x 1800 mm, für Tischbreite 1800 mm

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
150
System:
WB
Farbe Arbeitsplatte:
grau
Belastbarkeit:
50 kg
Tiefe:
310 mm
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: ablageboden für werkbank, 95761, 95761-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Lagerpacktisch, Ablageboden, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
12
Frei Haus
ab € 219,99*
€ 269,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,47*
€ 291,48*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 240,27*
€ 292,03*
Frei Haus
ab € 290,09*
€ 345,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,23*
€ 341,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AL2X150W
ab € 214,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.