Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE Montagetritt, mit Handlauf/Fahrrollen, 5 Stufen, Höhe 1 m, 16,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95632
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805102
EAN/GTIN:
     4009199805102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Der Montagetritt ist aus robustem Aluminium gefertigt. Durch die verschweisste Konstruktion mit Stufen aus Aluminium-Riffelblech ist der Tritt besonders robust. Rutschsichere Fusskappen sorgen für eine hohe Standfestigkeit.

  • mit einem Handlauf und angeschraubten Fahrrollen
  • Masse obere Standfläche: 520 x 305 mm
  • Stufentiefe: 240 mm
  • Tritthöhe: je Stufe erhöht sich der Montagetritt um 200 mm
  • 3 Stufen mit Handlauf: Höhe 600 mm, Gewicht: 11 kg
  • 4 Stufen mit Handlauf: Höhe 800 mm, Gewicht: 13,5 kg
  • 5 Stufen mit Handlauf: Höhe 1000 mm, Gewicht: 16,5 kg
  • TÜV-/GS-geprüft
  • EN 14183
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Gitterroststufen
Fahrbar:
Ja
Anzahl Stufen:
5
Plattformlänge:
305 mm
Material Klapptritt:
Aluminium
Plattformbreite:
520 mm
Tritttiefe:
240 mm
Arbeitshöhe:
1 m
Stufen:
5
Anzahl Sprossen:
5
Höhe:
1 m | 1000 mm
Material:
Aluminium
senkrechte Höhe in m:
1
Traglast max.[kg]:
150 kg
Ausführung Klapptritt:
gezahnte Tragstaboberseiten
Klappbar:
Nein
Oberfläche Tritt:
rutschhemmend
Oberfläche Plattform:
rutschhemmend
GS-geprüft:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,24*
€ 448,69*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 390,24*
€ 449,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,29*
€ 482,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 424,93*
€ 488,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 771,78*
€ 860,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,11*
€ 1.023,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,62*
€ 1.021,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,89*
€ 986,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,41*
€ 957,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,78*
€ 918,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.