Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-95551 Herst.-Nr.: 120373 EAN/GTIN: 4009199120373 |
| | |
|
| | |
| Die Alu-Stufendoppelleiter ist beidseitig besteigbar und mit stabilen Steig- und Stützholmen aus Aluminium-Rechteckrohr ausgestattet. Dank der rutschsicheren Kunststoff-Fusskappen an den Holmenenden bietet sie sicheren Stand. Die 80 mm tiefen Alu-Stufen mit Kunststoff-Endkappen sind 6-fach vernietet und bis 150 kg belastbar. - Belastbarkeit: 150 kg
- Stufentiefe: 80 mm
- 2 x 3 Stufen: Standhöhe: ca. 200 mm, Leiterlänge: 700 mm, Gewicht: 2,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 2200 mm
- 2 x 4 Stufen: Standhöhe: ca. 400 mm, Leiterlänge: 900 mm, Gewicht: 3,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 2400 mm
- 2 x 5 Stufen: Standhöhe: ca. 650 mm, Leiterlänge: 1150 mm, Gewicht: 4,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 2650 mm
- 2 x 6 Stufen: Standhöhe: ca. 850 mm, Leiterlänge: 1400 mm, Gewicht: 5,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 2850 mm
- 2 x 7 Stufen: Standhöhe: ca. 1050 mm, Leiterlänge: 1600 mm, Gewicht: 7,0 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 3050 mm
- 2 x 8 Stufen: Standhöhe: ca. 1300 mm, Leiterlänge: 1850 mm, Gewicht: 8,5 kg, Arbeitshöhe bis ca.: 3300 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Geländer: | Nein | Material Leiter: | Aluminium | Tritttiefe: | 80 mm | Tiefe: | 1850 mm | Arbeitshöhe: | 3,3 m | Stufen: | 2 x 8 | Norm: | EN 131 | Ausführung Leiter: | Doppelstufenstehleiter | Anzahl Sprossen: | 2x8 | Höhe: | 01. Jul m | Traglast max.[kg]: | 150 kg | Holmlänge: | Jan 85 m | Breite: | 550 mm | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekorfuß, Sockelfüsse, Sockelverstellfüsse, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter krause, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, 95551, 95551-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Leiter, Treppenleiter, Doppelstufenstehleiter, Treppe, Haushaltsleiter, Klapptrittleiter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,16* | € 199,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 163,00* | € 201,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 162,36* | € 205,4081* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,53* | € 206,09* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 264,57* | € 320,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|