Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Dopplo DoppelLeiter 2x8 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-120373
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     120373
EAN/GTIN:
     4009199120373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für Arbeitshöhen bis
3,30 m (8-stufige Variante).
- Robuste, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindung
- Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- Rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- Reißfeste Gurtbänder
Info: Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur dritten
Sprosse/Stufe von oben bestiegen werden! Gemäß EN 131–Teil 3
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.90 Meter
Transportbreite:
0.55 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,16 m³
Nettogewicht:
8.4 Kilogramm
Bruttogewicht:
8.5 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.10 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,10 PVC
Aufstelllänge min.:
1.45 Meter
Aufstelllänge max.:
1.45 Meter
Aufstellbreite min.:
0.55 Meter
Aufstellbreite max.:
0.55 Meter
Aufstellfläche min.:
0.80 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.80 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
3.30 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1.30 Meter
Produktlänge Bockstellung:
1.85 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
1.70 Meter
Sprossenanzahl:
8
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.