Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstufen-Stehleiter MEHRSI-, 6 Stufen, 9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95531
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     6577 GR. 6
EAN/GTIN:
     4251056703216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter

Die Doppelstufen-Stehleiter aus der "MEHRSI--Serie" besitzt eine hohe Stabilität durch die verstärkte Holmdimensionierung. Die Leiterfüsse sind mit integrierten Abstandhaltern ausgestattet, die Sie gegen Fingerklemmen schützen. Die Leiter ist zusammenklappbar und doppelseitig besteigbar. Alle Holmflächen verfügen über einen erhabenen Rippen-, Kratz- und Scheuerschutz. Sie verfügt ausserdem über Einweiser aus besonders kräftigem, versicktem Spezialprofil.

  • Nach Euronorm DIN EN131 geprüft


2 Stufen: Holmlänge: 500 mm, Leiterbreite: 410 mm, Gewicht: 4,0 kg
3 Stufen: Holmlänge: 750 mm, Leiterbreite: 430 mm, Gewicht: 4,5 kg
4 Stufen: Holmlänge: 1000 mm, Leiterbreite: 450 mm, Gewicht: 5,0 kg
5 Stufen: Holmlänge: 1250 mm, Leiterbreite: 480 mm, Gewicht: 7,5 kg
6 Stufen: Holmlänge: 1500 mm, Leiterbreite: 510 mm, Gewicht: 9,0 kg
8 Stufen: Holmlänge: 2000 mm, Leiterbreite: 560 mm, Gewicht: 12,0 kg
10 Stufen: Holmlänge: 2500 mm, Leiterbreite: 610 mm, Gewicht: 15,5 kg
12 Stufen: Holmlänge: 3000 mm, Leiterbreite: 600 mm, Gewicht: 19 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Kratz- und Feuerschutz
Geländer:
Nein
Material Leiter:
Aluminium
Tritttiefe:
80 mm
Arbeitshöhe:
2,4 m
Stufen:
6
Norm:
EN 131
Ausführung Leiter:
Doppelstufenstehleiter
Anzahl Sprossen:
2x6
Höhe:
Jan 39 m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Gewicht:
7,1 kg
Holmlänge:
01. Mai m
Breite:
510 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, alu-leiter haca, 95531, 95531-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Podestleiter, Bockleiter, Doppelstufenstehleiter, Treppenleiter, Leiter, Alustufenleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 386,98*
€ 458,06*
Frei Haus
ab € 485,43*
€ 570,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,06*
€ 545,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,15*
€ 541,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,36*
€ 532,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,66*
€ 514,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,98*
€ 460,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.