Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEHRSI--Stufenstehleiter, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95521
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     6518 GR. 4
EAN/GTIN:
     4251056703049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter alu 4 stufig

Die Stufenleiter aus der "MEHRSI--Serie" bietet äusserste Stabilität durch eine verstärkte Holmdimensionierung für ein geringeres Durchbiegen und Schwanken sowie Schutz der unteren Holmenden gegen Abknicken. Die Leiter ist zusammenklappbar und einseitig besteigbar. Sie ist ferner mit einer Sicherheitsbrücke aus Leichtmetall, geschraubten, rutschsicheren Leiterfüsse sowie mit einer stabilen und auswechselbaren Ablageschale mit Eimerhaken und Wanne für Kleinteile ausgestattet. Die Leiterfüsse besitzen integrierte Abstandhalter, die Sie vor Fingerklemmen schützen. Alle Holmflächen verfügen über einen erhabenen Rippen-, Kratz- und Scheuerschutz. Die Lebensdauer ist dank der stabilen Gelenkblöcke aus dickem, auswechselbarem Gelenkbolzen besonders hoch. Ausserdem sind Holme und Stufen aus Rohrprofilen gefertigt und das Stützteil mit Doppelrohr-Querstreben versehen. So wird eine sehr hohe Standsicherheit garantiert.

  • 4 Stufen: Holmlänge: 1680 mm, Leiterbreite: 470 mm, Plattformhöhe: 930 mm, Gewicht: 6,0 kg
  • 5 Stufen: Holmlänge: 1930 mm, Leiterbreite: 500 mm, Plattformhöhe: 1150 mm, Gewicht: 7,0 kg
  • 6 Stufen: Holmlänge: 2180 mm, Leiterbreite: 520 mm, Plattformhöhe: 1400 mm, Gewicht: 8,0 kg
  • 8 Stufen: Holmlänge: 2680 mm, Leiterbreite: 570 mm, Plattformhöhe: 1850 mm, Gewicht: 10,0 kg
  • 10 Stufen: Holmlänge: 3180 mm, Leiterbreite: 620 mm, Plattformhöhe: 2320 mm, Gewicht: 11,9 kg
  • 12 Stufen: Holmlänge: 3680 mm, Leiterbreite: 670 mm, Plattformhöhe: 2800 mm, Gewicht: 13,8 kg
  • Geprüft nach Euronorm DIN EN 131
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Ablageschale
Geländer:
Nein
Material Leiter:
Aluminium
Länge Podest:
255 mm
Breite Podest:
265 mm
Tritttiefe:
80 mm
Arbeitshöhe:
2,5 m
Stufen:
4
Norm:
EN 131
Ausführung Leiter:
Stufenstehleiter
Anzahl Sprossen:
4
Höhe:
Jan 55 m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Gewicht:
6 kg
Holmlänge:
Jan 68 m
Breite:
470 mm
Höhe Podest:
0.93 m
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu, stufen-stehleiter, 95521, 95521-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Alustufenleiter, Podestleiter, Treppenleiter, Leiter, Plattformleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 302,44*
€ 367,84*
Frei Haus
ab € 379,46*
€ 452,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,84*
€ 437,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,85*
€ 429,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,24*
€ 420,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,68*
€ 411,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.