Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK- Spender für Flüssigseife Desinfektionsgel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95073
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     560101 WEISS
EAN/GTIN:
     7322541325736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Mit Armhebel für die berührungsfreie Entnahme.

  • Masse: T 114 x B 112 x H 291 mm
  • Farbe: Weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
null
Abschliessbar:
Ja
Befestigungsart:
Wandmontage
Nachfülltank:
extern
Tiefe:
114 mm
Material:
Kunststoff
Schliesssystem:
Schlüsselschloss
Geeignet für:
null
Höhe:
291 mm
Gewicht:
0.565 kg
Sichtfenster:
Ja
Breite:
112 mm
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, tork seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, 95073, 95073-SW81, Spender, Abroller (Reinigungsmittel), Falthandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,81*
€ 55,88*
€ 5,50*
ab € 42,93*
€ 59,28*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 44,41*
€ 59,32*
€ 4,95*
ab € 48,88*
€ 64,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 58,82*
€ 76,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
420701
ab € 7,48*
Sonstiges
Tork
420401
ab € 8,44*
Sonstiges
essity
420501
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.