| |
|
| Artikel-Nr.: 224-94678 Herst.-Nr.: 0221408 02 ALU EAN/GTIN: 4260257921251 |
| | |
|
| | |
| Der lastabhängig, fliegend aufgehängte Boden wird in Spezialprofilen an den Wagen-Stirnseiten verkantungsfrei geführt. 8 kugelgelagerte Rollen sorgen für eine präzise Parallelbewegung des Federbodens. Glatte Wände reduzieren die Reibung des Ladegutes und begünstigen die sofortige Reaktion des Federbodens auf Gewichtsveränderung. 180 Liter - Tragkraft: 50 kg
- Aussenmasse: L 1280 x B 675 x H 985 mm
- Innenmasse: L 740 x B 510 x H 485 mm
- Totale Höhe: 760 mm
- Rad: 125 mm
- Gewicht: ca. 30 kg
380 Liter
- Tragkraft: 70 kg
- Aussenmasse: L 1115 x B 690 x H 855 mm
- Innenmasse: L 1000 x B 650 x H 580 mm
- Totale Höhe: 855 mm
- Rad: 125 mm
- Gewicht: ca. 45 kg
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Farbe: | alusilber | Bereifung: | 2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen | Behältervolumen: | 380 l | Aussenlänge: | 1115 mm | ESD (leitfähig): | Nein | Aussenbreite: | 690 mm | Aussenhöhe: | 855 mm | Raddurchmesser: | 125 mm | Tragkraft: | 70 kg | Gewicht: | 45 kg | Material Räder: | Vollgummi | Material Gestell: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, 94678, 94678-SW81, Alu-Kastenwagen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,11* | € 820,41* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 741,54* | € 824,35* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 860,37* | € 932,65* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,74* | € 937,46* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.236,90* | € 1.323,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|