Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Brute-Container 121 l, rund, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94425
Herst.-Nr.:
     FG263100GRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablaufrinnen
Bodenrinnen
Entwässerungsrinnen
Schwerlastrinnen

Deckel passend für:

  • runde Brute-Container: Ø 397 mm (37 l)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schnappverschluss
Material:
Polyethylen (PE)
Liter:
121
Höhe:
35 mm
Gewicht:
0.754 kg
Durchmesser:
559 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 14,39*
€ 18,92*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 14,54*
€ 19,01*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 19,10*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 14,65*
€ 19,16*
4 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 14,91*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,91*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263100YEL
ab € 14,64*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263100RED
ab € 15,81*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263100WHT
ab € 14,64*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.