Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEHRSI--Sprossendoppelstehleiter, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93750
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     6027 GR6
EAN/GTIN:
     4251056702943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter

Die Sprossendoppelstehleiter aus der MEHRSI-Serie garantiert mit einer robusten und dauerstabilen Befestigung der Sprossen durch Mehrfachbördelung hohe Stabilität und Standsicherheit.

Sie ist mit einer hochfesten, korrosionsresistenten Leichtmetall-Legierung versehen. Die Leiter ist mit hochwertigen und stabilen, auswechselbaren Guss-Gelenken sowie stabilen Holzklammerprofilen ausgestattet. Die Leiterfüsse besitzen integrierte Abstandhalter, die Sie vor Fingerklemmen schützen.

Die Auftrittsfläche der Sprossen ist durchgehend ausgleitsicher, profiliert und griffig.

Varianten:

  • 6 Sprossen: Holmlänge: 1,79 m, Leiterbreite: 0,69 m, Gewicht: 6,8 kg
  • 7 Sprossen: Holmlänge: 2,07 m, Leiterbreite: 0,72 m, Gewicht: 10,0 kg
  • 8 Sprossen: Holmlänge: 2,35 m, Leiterbreite: 0,76 m, Gewicht: 11,9 kg
  • 10 Sprossen: Holmlänge: 2,91 m, Leiterbreite: 0,85 m, Gewicht: 14,8 kg
  • 12 Sprossen: Holmlänge: 3,47 m, Leiterbreite: 0,93 m, Gewicht: 18,7 kg

Weitere Details:

  • Geprüft nach Euronorm DIN EN 131
  • Sprossenabstand: 280 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Leiterabstandhalter
Geländer:
Nein
Material Leiter:
Aluminium
Tritttiefe:
80 mm
Arbeitshöhe:
2,5 m
Norm:
EN 131
Ausführung Leiter:
Sprossenstehleiter
Anzahl Sprossen:
2x6
Höhe:
Jan 73 m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Holmlänge:
Jan 79 m
Breite:
0.69 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, alu-leiter haca, 93750, 93750-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Leiter, Anlegeleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 391,94*
€ 466,65*
Frei Haus
ab € 475,87*
€ 564,47*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,65*
€ 555,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,70*
€ 551,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,18*
€ 542,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,53*
€ 524,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,94*
€ 466,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.