Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehständer TRESTON 12-550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92747
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     12-550
EAN/GTIN:
     6416763034352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehständer schubladenmagazin

für 12 Kleinteilemagazine der Serie 550 (separat bestellen)
Belastbarkeit: ca. 400 kg
Masse mit Magazinen: T 500 x B 500 x H 1730 mm
Lieferung ohne Magazine

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Ausführung:
frei verstellbar
Rahmenbreite:
310 mm
Material Gehäuse:
Stahlblech
Rahmenhöhe:
550 mm
Tiefe:
500 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Drehbar:
Ja
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Traglast:
400 kg
Stapelbar:
Nein
Höhe:
1730 mm
Serie:
12-550
Gewicht:
12 kg
Breite:
500 mm
Rahmentiefe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: 92747, 92747-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,93*
€ 271,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,95*
€ 271,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,88*
€ 274,67*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 247,76*
€ 285,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 256,64*
€ 296,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
550-3
ab € 71,32*
Zubehör
Treston
550C-3
ab € 65,19*
Zubehör
Treston
551-3
ab € 65,17*
Zubehör
Treston
552-3
ab € 65,04*
Zubehör
Treston
554-3
ab € 59,16*
Zubehör
Treston
556-3
ab € 59,11*
Zubehör
Treston
557-3
ab € 59,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.