Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 557-3 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 557-3 Werkbankteil/Zubehör
Treston 557-3 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333165
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     557-3
EAN/GTIN:
     6416763034031
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteilmagazine erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen an den professionellen Einsatz in Industrieanlagen, Geschäften, Warenlagern, Werkstätten, Krankenhäusern, Apotheken und Schulen. Das Design unserer Kleinteilmagazine ist zeitlos und robust.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
550 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550
ab € 233,40*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,44*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,57*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,76*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 3,24*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 3,65*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,52*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,75*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 6,29*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 6,97*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,85*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,86*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.