Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston 550C-3 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston 550C-3 Werkbankteil/Zubehör
Treston 550C-3 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333161
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     550C-3
EAN/GTIN:
     6416763082698
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteilmagazine erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen an den professionellen Einsatz in Industrieanlagen, Geschäften, Warenlagern, Werkstätten, Krankenhäusern, Apotheken und Schulen. Das Design unserer Kleinteilmagazine ist zeitlos und robust.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
550 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
12-550
ab € 234,66*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,42*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,58*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,75*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 3,23*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 3,64*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,56*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,65*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 6,31*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 7,06*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,83*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,85*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.