Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstufenleiter Lila-Serie, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92115
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     8671-000006
EAN/GTIN:
     4251056703735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter

Die Profi-Doppelstufenstehleiter im ansprechenden Design aus der "Lila-Serie" ist beidseitig besteigbar. Sie verfügt über klappbare Spreizsicherungen aus Aluminium sowie über ergonomisch geformte Holme. Die höchststabilen Holme sind aus Aluminium gefertigt und gegen schwarze Hände eloxiert. Somit ist die Doppelstufenstehleiter ideal für den industriellen Dauereinsatz und besonders gut für Schweissarbeiten geeignet. Die Grössen 2 - 4 können auch als Tritte eingesetzt werden (DIN 4564).

  • Doppelstufenleiter Lila-Serie, 3 Stufen - 46 cm Leiterbreite am Fuss Höhe 0,77 m, 5 kg
  • Doppelstufenleiter Lila-Serie, 4 Stufen - 50 cm Leiterbreite am Fuss Höhe 1 m, 6,3 kg
  • Doppelstufenleiter Lila-Serie, 5 Stufen - 51 cm Leiterbreite am Fuss Höhe 1,29 m, 8 kg
  • Doppelstufenleiter Lila-Serie, 6 Stufen - 54 cm Leiterbreite am Fuss Höhe 1,56 m, 10 kg
  • Doppelstufenleiter Lila-Serie, 8 Stufen - 61 cm Leiterbreite am Fuss Höhe 2,1 m, 13 kg
  • Doppelstufenleiter Lila-Serie, 10 Stufen - 68 cm Leiterbreite am Fuss Höhe 2,64 m, 17 kg
  • Doppelstufenleiter Lila-Serie, 12 Stufen - 74 cm Leiterbreite am Fuss Höhe 3,18 m, 20 kg
Weitere Informationen:
Stufen:
6
Farbe:
silber
Ausführung:
klappbare Spreizsicherung
Ausführung Leiter:
Doppelstufenstehleiter
Anzahl Sprossen:
2x6
Höhe Doppelstehleiter:
Jan 56 m
Oberfläche:
eloxiert
Material Leiter:
Aluminium
Traglast max.[kg]:
150 kg
Gewicht:
10 kg
Tritttiefe:
80 mm
Breite:
540 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 6 stufen, alu-leiter, alu-leiter 6 stufen, 92115, 92115-SW81, Vielzweckleiter, Vielzweckleitern, Doppelstufenstehleiter, Trittleiter, Stehleiter, Alustufenleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,10*
€ 453,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 380,94*
€ 453,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,02*
€ 539,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,15*
€ 535,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,05*
€ 526,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,29*
€ 508,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,94*
€ 453,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.