Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag Safety-Floor Standard, selbstklebend, 150 mm x 25 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-91741
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     28041
EAN/GTIN:
     4260287341944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie

Für Industrie- und Aussenbereiche. Die schnelle und kostengünstige Lösung zur Beseitigung von Rutschgefahren. Antirutschbeläge für Industrie-/ Aussenbereiche verfügen über Rutschhemmung R13 nach DIN 51130. Nach gründlicher Vorreinigung sofort verklebbar. PVC-frei! Im Aussenbereich und auf porösen Untergründen sollte der Primer 94 eingesetzt werden. Geeignet für normale Beanspruchung innen und aussen. Antirutschschicht aus Mineralkörnung.

  • Farbe: schwarz
  • 1 Rolle = 25 m


Gerne lassen wir Ihnen von jedem Produkt ein kostenloses Muster zukommen.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
150 mm
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
25000 mm
Breite:
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,08*
€ 402,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 333,10*
€ 402,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,50*
€ 470,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,33*
€ 414,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,10*
€ 396,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.