Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank, Edelstahl, m. Schiebetüren, B 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90141
Hersteller:
     Chromonorm
Herst.-Nr.:
     HS042000000
EAN/GTIN:
     4250359201535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
  • mit Schiebetüren und 1 verstellbaren Zwischenboden
  • aus rostfreiem Edelstahl, geschliffen und teilweise poliert
  • doppelwandige, rollengelagerte Schiebetüren mit eingelassenen, senkrechten Griffleisten
  • Grundboden eingeschweisst, höhenverstellbarer Zwischenboden
  • Masse: H 550 x T 400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Teilmontiert
Material Türen:
Edelstahl
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Abschliessbar:
Nein
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Edelstahl
Traglast Fachboden:
90 kg
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Höhe:
550 mm
Gewicht:
44 kg
Breite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank schiebetür, schiebetür schrank, wandschrank 400 mm tiefe, 90141, 90141-SW81, Hängeschränke, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 678,33*
€ 795,31*
Frei Haus
ab € 852,80*
€ 991,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,31*
€ 946,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,83*
€ 943,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,29*
€ 916,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,11*
€ 879,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,33*
€ 807,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.