Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank, Edelstahl, m. Schiebetüren, B 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90139
Hersteller:
     Chromonorm
Herst.-Nr.:
     HS041600.000
EAN/GTIN:
     4250359201511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
  • mit Schiebetüren und 1 verstellbaren Zwischenboden
  • aus rostfreiem Edelstahl, geschliffen und teilweise poliert
  • doppelwandige, rollengelagerte Schiebetüren mit eingelassenen, senkrechten Griffleisten
  • Grundboden eingeschweisst, höhenverstellbarer Zwischenboden
  • Masse: H 550 x T 400 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Teilmontiert
Material Türen:
Edelstahl
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Abschliessbar:
Nein
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Edelstahl
Traglast Fachboden:
72 kg
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Höhe:
550 mm
Gewicht:
34 kg
Breite:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, schiebetürenschrank, 90139, 90139-SW81, Hängeschränke, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 591,86*
€ 691,77*
Frei Haus
ab € 719,63*
€ 833,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,77*
€ 823,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,22*
€ 815,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,41*
€ 798,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,98*
€ 768,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,86*
€ 704,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.