Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON ESD-Tischwagen SAP, 700 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90087
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SAP-710-3ESD,GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
  • Tragfähigkeit ca. 150 kg Flächenbelastung
  • Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen (RAL 7005/7038)
  • Tischplatte mit ESD-Hart-Laminatbeschichtung (RAL 7044)
  • Ableitungspunkte und Erdungskabel mit 1 MΩ Widerstand
  • 2 leitfähige Rollen
  • Lieferung ohne Unterplatte


ESD-Unterplatte (bitte separat bestellen)

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
26 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
4 Stk
Ausführung Lenkrollen:
2 x Feststellbremse
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Höhe von:
650 mm
Masse B x T:
1000 x 700 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Höhe:
900 mm
Breite Arbeitsplatte:
1000 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
silber
Oberfläche Arbeitsplatte:
ESD-High Pressure Laminate (HPL)
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
900 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
silber
ESD (leitfähig):
Ja
Tragkraft:
150 kg
System:
TP
Gewicht:
28 kg
Farbe Arbeitsplatte:
weiss
Material Gestell:
Stahl
Durchmesser Lenkrollen:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Etagenboden Tischwagen, Tischwagenetagenboden, Servier-Wagen, Servierwagen, Tischwagen, esd-tischwagen treston, esd etagenwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, 90087, 90087-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Arbeitstisch, Systemtisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 558,49*
€ 618,48*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 586,19*
€ 647,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,33*
€ 661,07*
Frei Haus
ab € 612,50*
€ 695,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 642,12*
€ 708,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,65*
€ 843,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,77*
€ 830,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,36*
€ 812,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,61*
€ 795,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,12*
€ 764,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AT710 ESD
ab € 317,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.