Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-662741 Herst.-Nr.: SAP710 ESD EAN/GTIN: 6416763043170 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900018159, ESD-Tischwagen SAP Der ESD-Tischwagen ist serienmäßig mit einer Höheneinstellung ausgestattet. , Höheneinstellung: durch Innen-Sechskantschrauben 650–900 mm , Unterplatte AT: bitte separat bestellen , Räder: 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller , Farbe: RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Treston Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30000 GRAMM | Typ: | Wagen SAP 710 ESD | Tragkraft: | 150 kg | Maße LxBxH: | 1000x700x650900 mm | Tischfläche: | 700x1000 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 558,49* | € 618,48* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,19* | € 647,46* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 600,33* | € 661,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 612,50* | € 695,52* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 642,12* | € 708,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|