Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher, Stahlblech, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882469
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510901069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
  • Gefertigt aus Edelstahl (2,0 mm)


Material


- Behälter: Stahlblech
- Inneneimer: verzinktes Stahlblech
- Deckel: Edelstahl

  • Unverwüstlich, langlebig und rostfrei
  • Entleerbar mit Dreikantschlüssel, 8 mm
  • Vorbereitet zur Wandbefestigung
  • Fassungsvermögen: ca. 35 Liter
  • Maße: B 320 x T 240 x H 620 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
schwarz
Inneneimer:
Ja
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Tiefe:
240 mm
Form:
rechteckig
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech
Liter:
19
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
620 mm
Breite:
320 mm
Inhalt:
10 l
Material Inneneimer:
Stahlblech, verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 105,30*
€ 138,65*
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 167,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.