Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Kabelbrücken, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-825116
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250619600498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Besonders robuste PVC-Kabelrücken. Innen und außen einsetzbar. Überfahrbar mit hohen Lasten. 2 Kammern für Kabel mit einem Durchmesser von einem Zoll (25,4 mm) bieten optimalen Schutz von Leitungen verschiedenster Art. Hochbeständig gegen UV-Licht, Nässe, Öl und extreme Temperaturschwankungen. Lieferung inkl. Spezial-Doppelklebeband.
• Maße: L 1500 x B 200 x H 40 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Erweiterbar:
Nein
Befestigungsart:
verkleben
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Reflektierend:
Nein
Form:
eckig
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
40 mm
Anzahl Stück:
1
Breite:
200 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal schwarz, fußbodenkanal, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelorganisation, Fahrbahnschwelle
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 82,74*
€ 101,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,88*
€ 105,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,20*
€ 105,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,60*
€ 106,54*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 83,38*
€ 107,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
46720
ab € 82,57*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
46022
ab € 88,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.