| |
|
| Artikel-Nr.: 224-81615 Herst.-Nr.: 170025440096 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diese Original-Tintenpatrone Canon CJ-3A bzw. HP 51604A in Schwarz eignet sich zum Einsatz in druckenden Rechnern oder Kassen. Die Technik der Tintenstrahlpatrone basiert auf dem Bubble-Jet Verfahren: Der Druckkopf befindet sich nicht im Drucker, sondern in der Tintenpatrone selbst. Hinweis: Bei den Tintenpatronen Canon CJ-3A und HP 51604A handelt es sich um baugleiche Ausführungen. Je nach Verfügbarkeit des Herstellers erhalten Sie entweder eine Patrone mit der Bezeichnung CJ-3A oder 51604A. Wichtige Details: - Unkomplizierter, sauberer Wechsel
- Schneller und zuverlässig scharfer Druck
- Drucktechnologie: Tintenstrahl
- Druckfarbe: Schwarz
- Kapazität: 3 ml
- Ausreichend für ca. 10 Additionsrollen
Kompatibel mit: - CASIO PJ-140 L
- Canon BP-10 D, BP-12 D, BP 26-D, BP-26LTS, BP-36 D, BP-36LTS, BP-37DTS, BP1200-DTS, BP-1211 D, BP-1400DL, BP1400-LTS, BP1600-LTS, BP-5220 D, BP-5420 D
- Triumph Adler 121 jet PD
- HP QuietJet Plus, ThinkJet
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | kompatibel zu: | HP 51604A (51604A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Triumph Adler, Inkjet-Patrone für Triumph Adler, Tintenstrahlpatrone für Triumph Adler, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, druckerpatrone für triumph adler, druckerpatrone für canon black, 81615, 81615-SW81, Bondrucker, Bon Drucker, Kasse, Registrierkasse, Registrierkassen, Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| |