| |
|
| Artikel-Nr.: 224-81141 Herst.-Nr.: 41.420.311 INCL. BATTERIE EAN/GTIN: 4250594504507 |
| | |
|
| | |
| - Ø 300 mm
- staub-, wasser- und dampfdicht
- bestens geeignet für den ungeschützten Spritzwasserbereich (IP 68)
- Batteriebetrieb (Lieferung inkl. Batterie)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Geeignet für ungeschützen Spritzwasserbereich | Material Scheibe: | Mineralglas | Tiefe: | 47 mm | Zeitmessung: | analog | Form: | rund | Typ: | mit Funk | Anzahl Batterien: | 1 Stück | Batterien enthalten: | Ja | Material: | Kunststoff | Höhe: | 300 mm | Farbe Gehäuse: | weiss | Gewicht: | 0.91 kg | Durchmesser: | 300 mm | Breite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, saunauhr peweta, sauna uhr, wand-uhren pendel, 81141, 81141-SW81, Funkwanduhr, Funkuhr, Uhr, Quarzuhr, Zeitmesser, Wandfunkuhr, Zeitmessgerät |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,63* | € 72,51* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,18* | € 73,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,92* | € 75,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,69* | € 101,33* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 98,29* | € 122,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|