Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenwand V-19 für Sichtlagerkasten 1930-1, 1940-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77841
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     V-19
EAN/GTIN:
     6416763035939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
Zwischenwand

Typ V-19

  • passend für Sichtlagerkasten 1930, 1940
  • 1 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material Schubladen:
Stahl
ESD (leitfähig):
Nein
Material:
Polystyrol (PS)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Anzahl Schubladen:
1
Höhe:
140 mm
Serie:
V-19
Gewicht:
0.126 kg
Breite:
155 mm
Typ:
V-19 (1 St.)
Weitere Suchbegriffe: treston zwischenwände, längsteiler sichtlagerkasten, 77841, 77841-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Kleinteilemagazin, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Schubladenmagazin, Kleinteilelager, Ordnungsbox, Magazinwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
408
24
Frei Haus
ab € 2,29459*
€ 3,05459*
24
€ 4,95*
ab € 2,685*
€ 3,525*
24
€ 4,95*
ab € 2,685*
€ 3,525*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 6,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
V-04
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.