Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler,f. Sichtlagerkasten HxB 156x186mm,Stahl,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527517
527517
527517
Artikel-Nr.:
     827-527517
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     V-19
EAN/GTIN:
     6416763035939
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
Zwischenwand
Querteiler
  • für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 156 x 186 mm
  • aus Stahl in grau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Sichtkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Lagersichtkasten, Transparenter Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
für Behälterhöhe:
156 mm
für Behälterbreite:
186 mm
Material:
Stahl
Farbe:
grau
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: treston zwischenwände, längsteiler sichtlagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Sichtkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Lagersichtkasten, Transparenter Behälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13 Tage
408
24
Frei Haus
ab € 2,29459*
€ 3,04459*
24
€ 4,95*
ab € 2,675*
€ 3,515*
24
€ 4,95*
ab € 2,675*
€ 3,515*
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 6,36*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,04459*
€ 3,62306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75459*
€ 3,27796
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29459*
€ 2,73056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 73,07016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
V-04
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.