Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston V-19 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston V-19 Werkbankteil/Zubehör
Treston V-19 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73333063
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     V-19
EAN/GTIN:
     6416763035939
Suchbegriffe:
Längsteiler Sichtlagerkasten
Querteiler Sichtlagerkasten
Trennsteg Sichtlagerkasten
Zwischenwand
Sichtlagerkästen können mit Trennwänden unterteilt werden. Querteiler für Sichtlagerkasten 1930 (max. 1 Stück/Sichtlagerkasten), Sichtlagerkasten 1940 (max. 3 Stück/Sichtlagerkasten).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29459*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,04459*
€ 3,62306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75459*
€ 3,27796
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29459*
€ 2,73056
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
V-04
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.