Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staplertraverse BST 90, für Stapelkipper BSK, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73599
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BST 90, LACK. BLAU RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462009615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der besondere Vorteil der Traverse BST liegt darin, dass die Entleerung durch Betätigung eines Zugseils aus jeder beliebigen Höhe erfolgen kann, ohne dass der Fahrer den Staplerfahrersitz verlassen muss.

  • Farben: Orange (RAL 2000) oder Blau (RAL 5012)
  • Masse: L 945 x B 1130 x H 975 mm
  • Tragkraft: 2000 kg
  • Gewicht: 85 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplertraverse, Stapler-Traverse, Staplertraverse, Verladetraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, schüttgutbehälter blau, schüttgutbehälter 0,9m³, gabelstaplertraverse, 73599, 73599-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör, Schüttbehälter, Staplertraversen, Stapelkipper
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,52*
€ 338,38*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,52*
€ 339,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,69*
€ 356,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,37*
€ 357,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 348,60*
€ 395,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,26*
€ 470,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,73*
€ 462,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,24*
€ 437,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,60*
€ 414,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 249,18*
Zubehör
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 287,73*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 702,27*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 761,44*
Zubehör
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 269,71*
Zubehör
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 268,29*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 201,79*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 242,21*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 200,62*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 202,97*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 201,13*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 202,41*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 298,49*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 249,63*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 250,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.