| |
|
| Artikel-Nr.: 224-67243 Herst.-Nr.: EMB 2200-0 EAN/GTIN: 4045761028395 |
| | |
|
| | |
| Mit runder Wiegeplatte und grosser LCD-Anzeige mit 16 mm hohen Ziffern. Zuwiegefunktion zum vereinfachten Rezeptieren. - Batteriebetrieb 2 x 1,5 V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Auto-Off-Funktion nach 3 Min. zur Batterieschonung
- Masse: B 170 x T 240 x H 39 mm, Wiegeteller ø 150 mm
- Gewicht: ca. 600 g
Modell EMB 2200-0
- Ablesbarkeit: 1,0 g
- Wägebereich: 2200 g
Modell EMB 5.2K1
- Ablesbarkeit: 1,0 g
- Wägebereich: 5200 g
Modell EMB 500-1 - Ablesbarkeit: 0,1g
- Wägebereich: 500 g
Modell EMB 5.2K5 - Ablesbarkeit: 5,0 g
- Wägebereich: 5200 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Ablesbarkeit: | 1 g | Material Wägeplatte: | Kunststoff | Tiefe Wägeplattform: | 240 mm | Schnittstelle: | nein | Tiefe: | 240 mm | Typ: | Laborwaage | Breite Wägeplattform: | 170 mm | Höhe: | 39 mm | Wägebereich max.: | 2,2 kg | Breite: | 170 mm | Stromversorgung: | Batterie | Teilung/Ablesegenauigkeit: | 1 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, 67243, 67243-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,22* | € 45,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,42* | € 46,10* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,84* | € 46,40* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 39,45* | € 48,40* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,04* | € 69,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 58,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|