Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrektur-Roller tesa- Sideway, B 4,2 mm x L 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
100% recycled plastic
Artikel-Nr.:
     224-64654
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     230039
EAN/GTIN:
     4042448892959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller

Zum Korrigieren[br /] Komfortable Handhabung durch seitliche Anwendung [br /] Ergonomisches Design, für Rechts- und Linkshänder [br /] Präzises, sauberes Korrigieren [br /] Bandmasse: 10 m x 4,2 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau; transparent
Breite Band:
04. Feb mm
Stück pro Paket:
1
Länge Band:
10 m
Nachfüllbar:
Nein
Anwendung:
seitlich
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, tesa® korrekturroller 10m, korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, 64654, 64654-SW81, Korrekturmittel, Korrekturmaus
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
451
1
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,68*
1
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,66*
€ 2,81*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 2,83*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,50*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,26*
Zubehör
tesa
57956-00000-00
ab € 1,92*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.