Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller ecoLogo® Seitwärtsroller, 10 m x 4,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-470183
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59810-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448892959
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller tesa® Seitwärtsroller Left&Right Einwegroller. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, ohne Lösungsmittel. Für Rechts- und Linkshänder. Größe (B x H x L): 95 x 24 x 140 mm. Gehäusefarbe: blau. Bandgröße (L x B): 10 m x 4,2 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Hängefaltschachtel.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,2 mm
Länge des Bandes:
10 m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
381
1
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,70*
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,66*
€ 2,84*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,64*
€ 2,85*
1
€ 6,78*
ab € 1,72*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,59*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,50*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,28*
Zubehör
tesa
57956-00000-00
ab € 1,95*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.