Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Endlos-Etiketten, 1-bahnig, 148 x 99,2 mm, 1500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64015
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SSI-64015
EAN/GTIN:
     4250510804780
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
  • zum Adressieren von Briefen, Päckchen, Paketen, etc.
  • zum Kennzeichnen von Lagerkästen, Regalplätzen, Karteikarten, etc.
  • Farbe: Weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
selbstklebend
Stück pro Paket:
1500
Format:
148 x 99,2 mm
Eigenmarke:
Select
Ablösbar:
Ja
Geeignet für:
Briefe
Typ Etiketten:
Endlosetiketten
Haftung:
permanent
Höhe:
99,2 mm
Verwendung:
Handbeschriftung
Breite:
148 mm
Typ:
1-bahnig
Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, computeretiketten 1bahnig weiss, computeretiketten 1bahnig, computeretiketten weiß, 64015, 64015-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Endlosetikett, Frankieretiketten, Endlos-Etiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 39,92*
€ 53,89*
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 66,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,89*
€ 64,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,02*
€ 59,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,92*
€ 47,50
pro Paket
1 Paket enthält 1.500 Stück (ab € 0,02662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.