Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Endlos-Etiketten, 1-bahnig, 88,9 x 35,7 mm, 4000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64012
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SSI-64012
EAN/GTIN:
     4250510804742
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
  • zum Adressieren von Briefen, Päckchen, Paketen, etc.
  • zum Kennzeichnen von Lagerkästen, Regalplätzen, Karteikarten, etc.
  • Farbe: Weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
selbstklebend
Stück pro Paket:
4000
Format:
88,9 x 35,7 mm
Eigenmarke:
Select
Ablösbar:
Ja
Geeignet für:
Regale
Typ Etiketten:
Endlosetiketten
Haftung:
permanent
Höhe:
35,7 mm
Verwendung:
Handbeschriftung
Breite:
88.9 mm
Typ:
1-bahnig
Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, computeretiketten 1bahnig weiss, computeretiketten 1bahnig, computeretiketten weiß, 64012, 64012-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Endlosetikett, Frankieretiketten, Endlos-Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,00461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.