Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussstütze von MAUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-63494
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9022085
EAN/GTIN:
     4002390011785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß-stütze maul

ergonomische Fussstütze
grosse Stellï-‚äche von 450 x 390 mm
ohne störende Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
höhenverstellbar in 5 Stufen
stufenlose Neigungsverstellung mit dem Fuss
stabiler Kunststoff mit rutschhemmenden Stellfüssen
Höhe vorne: mind. 48 mm, max. 119 mm
Höhe hinten: mind. 66 mm, max. 220 mm
Kunststoffoberï-‚äche
3 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Massageeffekt:
Nein
Oberfläche Fussplatte:
kunststoffbeschichtet
Material Fussplatte:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe vorne:
48-119 mm
Tiefe Trittfläche:
390 mm
Rutschhemmend:
Ja
Höhe hinten:
66-220 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Wärmeregulierung:
Nein
Farbe Fussplatte:
grau
Farbe Gestell:
grau
Form:
eckig
Neigbar:
Ja
Breite Trittfläche:
450 mm
Gewicht:
Jan 62 kg
Breite:
390 mm
Material Gestell:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Länge:
450 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze grau, 63494, 63494-SW81, Fussbank, Fussauflage, Fussstütze, Fussablage
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 4,95*
ab € 36,07*
€ 43,32*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 37,55*
€ 44,87*
9 Tage
30
€ 5,87*
ab € 38,49*
€ 46,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,67*
€ 46,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 52,18*
€ 62,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.