Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsholm für Pack- und Arbeitstisch Hüdig + Rocholz System 2000, 2 Stück, Höhe über Tisch 485 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62153
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2062
EAN/GTIN:
     4030177003807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Befestigungsholm
Aluminium-Keilbrücke Typ SB 1, 500 x 1000 mm, 9 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Höhe:
1170 mm
Gewicht:
6 kg
Typ:
Befestigungsholm, kurz
Weitere Suchbegriffe: komplett-packtisch rocholz, packtisch befestigungsholm, 62153, 62153-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Packtisch, Arbeitstisch
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,27*
€ 93,46*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 74,79*
€ 93,94*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,69*
€ 94,27*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,13*
€ 94,36*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 82,38*
€ 103,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.489,19*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 417,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.