Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsholm für Pack- und Arbeitstisch Hüdig + Rocholz System 2000, 2 Stück, Höhe über Tisch 1085 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62152
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2064
EAN/GTIN:
     4030177003814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Befestigungsholm
Befestigungsholm für Pack- und Arbeitstisch Hüdig + Rocholz System 2000, 2 Stück, Höhe über Tisch 485 mm, hellgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Höhe:
1170 mm
Gewicht:
8 kg
Typ:
Befestigungsholm, lang
Weitere Suchbegriffe: komplett-packtisch rocholz, packtisch befestigungsholm, 62152, 62152-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Packtisch, Arbeitstisch
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 78,25*
€ 98,54*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 78,71*
€ 103,00*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 82,51*
€ 103,50*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,22*
€ 103,96*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 85,61*
€ 107,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.489,19*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 417,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.