Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Lumocolor CD/DVD pen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61603
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     310-9CDBKD
EAN/GTIN:
     4007817310021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • extra weiche Spitze für schonende Beschriftung von CD/DVD
  • xylol- und toluolfreie Tinte
  • Tinte dringt nicht in die Datenträgerschicht ein
  • Dry Safe-Ausstattung
  • Airplane safe - verhindert das Austrocknen des Stiftes im Flugzeug
  • wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen
  • schwarz lichtbeständig
  • Strichbreite: ca. 0,4 mm


DRY SAFE- Ausstattung
Sie können tagelang offen liegen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
1
Schnell trocknend:
Nein
Wasserfest:
Ja
Schriftfarbe:
schwarz
Lichtbeständig:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Spitze:
Rundspitze
Offen lagerungsfähig:
Ja
Wischfest:
Ja
Dokumentenecht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, staedtler lumocolor folienstift schwarz 0,4 mm permanent, permanent marker, permanent marker schwarz, 61603, 61603-SW81, CD und DVD Marker, CD Marker, DVD Marker, Permanentstift, Stift, Marker, CD-Beschriftung, CD-Stift
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,63*
€ 2,43*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,54*
1
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 4,14*
1
€ 6,78*
ab € 14,69*
€ 21,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.