| |
|
| Artikel-Nr.: C1142-310-9CDBKD Herst.-Nr.: 310-9CDBKD EAN/GTIN: 4007817310021 |
| |
|
| | |
| Lumocolor permanent CD/ DVD Marker Mit extra weicher Spitze für die schonende Beschriftung von CD/DVD/BlueRay. Tinte dringt nicht in die Datenträgerschicht ein. Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. Das Gehäuse (d.h. Schaft, Schoner und Abschlusskappe) der Stifte wird aus 97 % recyceltem Plastik gemäß ISO 14021 gefertigt. DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen. Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder. Höchste Farbbrillanz, geruchsarm. Schwarz ist lichtbeständig. Xylol- und toluolfreie Tinte. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer. Strichbreite S - Superfein. Blisterkarte mit einem Lumocolor CD/DVD Stift, schwarz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, staedtler lumocolor folienstift schwarz 0,4 mm permanent, permanent marker, permanent marker schwarz |
| | |
| |