Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Edelstahl Briefkasten Como


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-593955
Hersteller:
     Comsafe
Herst.-Nr.:
     T04701
EAN/GTIN:
     9006072055666
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
rottner edelstahl briefkasten
briefkasten edelstahl
Rottner Edelstahl Briefkasten Como
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Aussenbreite:
250 mm
Aussenhöhe:
320 mm
Material:
Edelstahl
Aussentiefe:
85 mm
Innentresor:
Nein
Batteriebetrieb:
Nein
Anzahl Verankerung:
1
Gewicht:
1,3 kg
Serie:
Como
Aussenmasse H x B x T in mm:
320 x 250 x 85
Schloss:
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, 593955, 593955-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Wandbriefkasten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,83*
€ 55,62*
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 42,75*
€ 56,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 43,07*
€ 56,38*
2 Tage
63
€ 6,99*
ab € 43,83*
€ 57,36*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 44,37*
€ 57,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.