Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T04701 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T04701 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T04701 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T04701 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T04701 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T04701 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T04701 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Rottner T04701 Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92465577
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T04701
EAN/GTIN:
     9006072055666
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
rottner edelstahl briefkasten
briefkasten edelstahl
Ein Briefkasten der besonderen Art ist der Rottner Briefkasten Como aus gebürstetem Edelstahl. Mit den beidseitigen Einwürfen eignet er sich perfekt zur Montage am Gartenzaun oder dergleichen. Sein Korpus wurde aus gebürstetem Edelstahl gefertigt und die Klappe weist ein zartes geprägtes Kuvert auf. Zum Schutz Ihrer Post vor Nässe und Schmutz hat die Klappe eine kleine Tropfnase. Für die Personalisierung des Briefkastens finden Sie ein Namensschild vor. Für die einfache Montage wird das passende Material und eine Bohrvorlage mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.