Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Foldback-Klemmer, 19 mm, bunt , 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-58681
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2131999
EAN/GTIN:
     4002390035156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • hält dicke Stapel Papier zusammen
  • Bügel klappen und abnehmen
  • Stück/Paket: 12 oder 24 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
bunt
Ausführung:
B 19 mm
Stück pro Paket:
12
Klemmbreite:
19 mm
Material:
Federstahl
Breite:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, briefklemmer mauly b19mm weite 7mm, briefklemmer maul, briefklemmer metall, 58681, 58681-SW81, Klemme, Bügelklammer, Foldbackklammer (Büro), Bügelklemmer (Büro), Bügelklammer (Büro)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,77*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 1,16*
3 Tage
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 1,17*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 2,37*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,1275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.