Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2131999 Herst.-Nr.: 2131999 EAN/GTIN: 4002390035156 |
| |
|
| | |
| - Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern
- und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz
- Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
- Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g)
- Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
- Klemmteil aus Federstahl
- Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden
- Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
- Inhalt: Je 12 Klemmer in weißem Karton
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Zum Klemmen verschiedenster Materialien, Einheften in Ordnern, Markieren - alles bleibt fest an seinem Platz. Bügel können geklappt werden. Ideal auch im Haushalt zum Verschließen von Tüten | Breite: | 19 | Farbe: | sortiert | Werkstoff: | Kräftiger Federstahl | Ausführung des Gebindes: | Karton | max. Klemmdicke: | 7 | Bügel abnehmbar: | Ja | Herstellerprodukttyp: | 213 | Herstellerproduktbezeichnung: | Foldbackklemmer | Ausführung des Inhalts Packung: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, briefklemmer mauly b19mm weite 7mm, briefklemmer maul, briefklemmer metall |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,38* | € 0,77* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,55* | € 1,16* | | | | Lager 113 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,58* | € 1,17* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,57* | € 2,37* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|