Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2131999 Herst.-Nr.: 2131999 EAN/GTIN: 4002390035156 |
| |
|
| | |
| - Foldbackklemmer 213
- Bügel abnehmbar, Kräftiger Federstahl
- Zum Klemmen verschiedenster Materialien, Einheften in Ordnern, Markieren, alles bleibt fest an seinem Platz
- Bügel können geklappt werden
- Ideal auch im Haushalt zum Verschließen von Tüten
Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.036 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Maul | Material: | Stahl | Packungsinhalt: | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Akten-Klammer, Aktenklammer, Brief-Klammer, Briefklammer, Büro-Klammer, Büroklammer, briefklemmer mauly b19mm weite 7mm, briefklemmer maul, briefklemmer metall, 21319, Bügelklammer, Bügelklemmer, Foldback, Papierklammer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,56* | € 1,17* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,59* | € 1,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,57* | € 2,36* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|