Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifencreme-Spender mit CBS Pumpensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55281
Hersteller:
     Pudol
Herst.-Nr.:
     1373 WEISS
EAN/GTIN:
     4250409894885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

im abschliessbaren Gehäuse
aus weissem, schlagfestem und antistatischem ABS-Kunststoff
mit Füllstandsanzeige
für Einwegflaschen mit 500 ml Inhalt (siehe Zubehör)
Lieferung inklusive Montagematerial
Masse: H 270 x B 68 x T 108 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Abschliessbar:
Ja
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Befestigungsart:
Wandmontage
Höhe:
270 mm
Gewicht:
0.394 kg
Nachfülltank:
nein
Sichtfenster:
Ja
Tiefe:
108 mm
Breite:
68 mm
Inhalt:
0,5 l
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenschaumspender kunststoff, cremeseifenspender, seifenspender 500 ml, 55281, 55281-SW81, Seifencreme-Spender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 55,20*
€ 71,43*
Frei Haus
ab € 66,67*
€ 85,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.