Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl SITNESS 15, Permanentkontakt, mit Armlehnen, Netzrücken, Fitness-Orthositz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-53593
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST19U G20 / G26 / G05 G20 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296086408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns viele Stunden in der Woche treue Dienste leisten muss sollte schonend für den Rücken und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem Bürostuhl Sitness 15 mit Orthositz sitzen Sie im Arbeitsalltag komfortabel und gesund.

Eine Permamentkontaktmechanik erlaubtt es Ihnen, die Rückenlehnenneigung beliebig zu verstellen. Dabei folgt Ihnen die Rückenlehne bei jeder Bewegung, sodass Ihre Wirbelsäule immer bestens gestützt ist.

Der Stuhl besitzt eine 550 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 60 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Für eine perfekte Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine Lumbalstütze. Weniger Hitzestau, eine bessere Belüftung, mehr Sitzkomfort: Der atmungsaktive Netzrücken ist ein weiterer Pluspunkt des Bürostuhls.

Wenn Sie unter Problemen mit dem Rücken leiden, sollten Sie sich einen Orthositz zulegen, der dafür sorgt, dass Sie '“ angefangen bei der Beinhaltung '“ korrekt und möglichst entlastend sitzen. Der Bürostuhl Sitness 15 kann mithilfe eines Toplifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Gesunde Arbeit im Büro setzt ausreichende Bewegung voraus und vermeidet starre Sitzhaltungen. Das Body-Balance-Tec--Gelenk macht genau dies, indem es eine dreidimensionale Beweglichkeit der Sitzfläche möglich macht. Dadurch halten Sie auch im Sitzen Ihren Muskel- und Skelettapparat in Bewegung und Ihren Kreislauf in Schwung.

Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhenverstellbaren Armlehnen, auf denen Ihre Arme bei Schreibtischarbeiten bequem abgelegt werden können. Angenehm ist das atmungsaktive Polster, das für einen idealen Abtransport von Feuchtigkeit sorgt und angenehmes Sitzen selbst im Hochsommer ermöglicht. Komplettiert wird das schöne Design durch ein Fusskreuz aus Stahl. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen eignet sich der Stuhl für weiche Untergründe wie langflorige Teppichböden oder Läufer.

Armlehnen:

  • Ringarmlehnen
  • Höhenverstellbar

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 550 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Permanentkontakt-Mechanik
  • Orthositz
  • Body-Balance-Tec--Gelenk
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 480 x 440 x 430 - 540 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Bezug: Netzgewebe
  • Polsterung: 100 % Polypropylen (Brandschutznorm: EN 1021 Teil 1+2, flammhemmend)
  • Material Fusskreuz: Stahl
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Anlieferung zerlegt
  • GS-Zertifikat
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
550 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
430 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhenverstellbar
Armlehnenform:
Ringarmlehnen
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Orthositz
Lordosenstütze:
Ja
Zertifikate:
GS-Zertifikat
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
schwarz
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
480 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
3D-Permanentkontakt-Mechanik
Sitzhöhe bis:
540 mm
Sitztiefenverstellung:
Nein
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
110 kg
Bezug:
Netzgewebe
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
440 mm
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Stahl
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 238,58*
€ 294,14*
Frei Haus
ab € 239,43*
€ 294,14*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,03*
€ 345,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.