Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch BARI, Freiform, Ansatz links, C-Fuss B 1800 x T 1000 mm, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-51694
Hersteller:
     Röhr-Bush
Herst.-Nr.:
     019-109-7110-71
EAN/GTIN:
     4004479329026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell

Sie sind nicht nur in geschäftlichen Dingen mit einer grossen Kombinationsgabe und Freude an Abwechslung gesegnet Beidem können Sie mit dem modularen Büromöbelprogramm BARI freien Lauf lassen.

Mit einer Vielzahl verschiedenster Elemente lässt es Sie Ihre Büroeinrichtung gestalten, erweitern und jederzeit neuen Bedürfnissen anpassen. Schon allein die Auswahl an BARI Schreibtischen lässt keine Wünsche offen: ob rechteckig gradlinig, geschwungene Freiform, Winkel, Ansatz- und Eck-Schreibtische, Verbindungsstücke etc. Oder, wie dieser Schreibtisch BARI, mit Ansatz ideal zum Anbau an den BARI Schiebetürenschrank. Dieser verfügt über Ansatzmöglichkeiten links oder rechts, den Sie wunschgemäss wählen können. Dieser Freiformtisch misst in der Breite 1800 mm und in der Tiefe 800 mm, bei einem 1000 mm tiefen Ansatz.

Dank der hellen Dekore, in denen der BARI Schreibtisch zum Anbau an den BARI Schiebetürenschrank erhältlich ist, wirken die BARI Kombinationen auch nie wuchtig, sondern stets elegant und zurückhaltend: in Holz-Dekor oder klassisch-gedeckten Farben. Ebenfalls elegant und zudem ergonomisch: die geschwungene Freiform des BARI Schreibtisches, der auch anderweitig Schwung in Ihren Arbeitsalltag bringt.

Schreibtischplatte:

  • Schreibtisch mit 1800 mm Breite und 800 mm Tiefe
  • Ansatz links oder rechts mit 1000 mm Tiefe
  • Schreibtischplatte aus massiver, melaminharzbeschichteter Spanplatte in hellen Dekoren
  • Stärke Melaminplatte 28 mm mit 3 mm Dickkante und entsprechend der DIN-Norm gerundet
  • Beidseitige Melaminharzbeschichtung sorgt für ein robustes, pflegeleichtes Finish

Schreibtischgestell:

  • Flexibles und stabiles C-Fussgestell
  • Komplett aus Stahl, alufarbig (RAL 9006)
  • Kufen mit Höhenausgleichsschrauben
  • Arbeitshöhe justierbar zwischen 680 und 820 mm

Weitere Details:

  • Passend zum Anbau an den BARI Schiebetürenschrank
  • Rundum-Service: Die Montage ist inklusive
  • Entscheidungshilfe: Unser 3D Planungsservice ist ebenfalls inbegriffen
  • Masse: B 1800 x T 800/1000 x H 680 820 mm
  • Viele Varianten: Verschiedene Dekore für jeden Geschmack
  • Geprüfte Sicherheit: Das Büromöbelprogramm BARI trägt das Gütesiegel der LGA Nürnberg
  • Garantierte Qualität: Made in Germany
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
680 mm
Verkettung:
möglich
Zertifikate:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
28 mm
Kabeldurchlass:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Freiform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 491,42*
€ 583,19*
Frei Haus
ab € 615,39*
€ 720,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,19*
€ 694,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,06*
€ 685,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,42*
€ 675,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,07*
€ 648,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,42*
€ 584,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.