Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimer, zu Kombi-Ascher, H 660 mm, 1,8 kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-49982
Herst.-Nr.:
     13091
EAN/GTIN:
     4030695013098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ascherinneneimer
Ascherinneneinsatz
Innenbehälter
Inneneimer
  • Inneneimer: aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Inneneimer:
Ja
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
660 mm
Durchmesser:
250 mm
Inhalt:
32,4 l
Material Inneneimer:
Stahlblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Inneneinsatz, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, stahl abfallbehälter mit ascher, inneneimer, kombi-ascher var, 49982, 49982-SW81, Ascherkombination, Aussenascher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,97*
€ 47,30*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,26*
€ 59,60*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,94*
€ 62,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,93*
€ 69,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 66,73*
€ 86,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 75,27*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 249,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 125,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.