Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Spezialreiniger Purgasol, 200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-46689
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050057
EAN/GTIN:
     4030209000057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industrieentfetter
Ölentferner

entfernt mühelos selbst gröbste Öl- und Fettverschmutzungen
trocknet schnell und gleichmässig
charakteristischer Geruch, aromatenarm, hautverträglich
Fassgrösse: 50 Liter oder 200 Liter
Bei Neulieferung Rücknahme mit Entsorgung der Altware.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Stahl
Bauart:
Behälter
Fassungsvermögen:
200 Liter
Gewicht:
173 kg
Lieferumfang:
200 l Spezialreiniger
Verwendung:
Öl- und Fettentfernung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ölfleckentferner, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Korrosionsschutzöl, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, kaltreiniger 200 ltr, hochdruckreiniger konzentrat, ibs scherer kaltreiniger, 46689, 46689-SW81, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät, Reiniger, Teilereinigungsgerät, Ultraschall-Reiniger, Spezialreiniger, Teilereinigungsmaschine
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Fass
Frei Haus
ab € 398,22*
€ 462,39*
16 Tage
unbekannt
pro Fass
Frei Haus
ab € 430,18*
€ 494,74*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 444,52*
€ 512,57*
13 Tage
unbekannt
pro Fass
Frei Haus
ab € 478,93*
€ 548,14*
Lager 224
pro Fass
€ 4,95*
ab € 629,54*
€ 713,42*
Menge:  Fass  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 713,42*
€ 848,97
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 698,89*
€ 831,68
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 674,77*
€ 802,98
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 656,88*
€ 781,69
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 629,54*
€ 749,15
pro Fass
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 3,1477* pro Liter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 578,46*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 141,81*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,92588*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 211,56*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 95,16*
Ähnlich
IBS Scherer
2050062
ab € 145,32*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 913,69*
Ähnlich
IBS Scherer
2050059
ab € 548,31*
Ähnlich
IBS Scherer
2050129
ab € 114,29*
Ähnlich
IBS Scherer
2050056
ab € 219,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.