Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilereinigungsgerät Typ M (ohne Fass und Wanne)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46683
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120003
EAN/GTIN:
     4030209001016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger

Das Teilereinigungsgerät "Typ M" ist ein manuelles Reinigungsgerät, das in einer robusten und stabilen Gerätekonstruktion in Industrieausführung gefertigt wurde. Mit geeigneten Spezialreinigern wird es zu einer Arbeitseinheit kombiniert, in welcher der Reiniger bis zu einer Sättigung (je nach Anwendung ca. 6 Monate bis 2 Jahre) im Kreislauf geführt wird. Da die Reinigungsflüssigkeit nicht erhitzt werden muss (Kaltreinigungsverfahren) und diese mehrfach verwendet werden kann, sparen Sie Zeit und Energiekosten und schonen so die Umwelt und senken Ihre Betriebskosten. Das Reinigungsgerät ist mit einer patentierten, selbstansaugenden Kreislaufpumpe ausgestattet, die Energie spart und absolut störungs- und wartungsfrei arbeitet.
Die Einsatzmöglichkeiten dieses Produkts sind vielseitig. Es kann zur Teilereinigung und Oberflächenentfettung, Wartung und Instandhaltung (Produktionsanlagen, Förderbändern, Armaturen, Pumpen, Motoren etc.) und Reparatur und Wartung von Transportmitteln aller Art (PKW, LKW, Stapler, Land- und Baumaschinen etc.) genutzt werden.
Viele weitere Gerätetypen und Spezialbauten auf Anfrage erhältlich. Die Lieferung erfolgt ohne Fass und Wanne.

  • Für Fassgrösse: 200 l
  • Arbeitsfläche: 1145 x 660 mm
  • Arbeitshöhe: 900 mm
  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • Anschluss (Wechselstrom): 230 V
  • Masse (B/T/H): 670 x 1145 x 1150 mm
  • Gewicht (ohne Fass): 55 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Arbeitshöhe:
870 mm
Nennspannung:
230 V
Arbeitsbreite:
1145 mm
Lieferumfang:
Teilereinigungsgerät Typ M
Tiefe:
1145 mm
Pumpentyp:
Elektropumpe
Arbeitstiefe:
660 mm
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Traglast:
250 kg
Höhe:
1050 mm
Gewicht:
55 kg
Breite:
670 mm
Inhalt:
200 l
Zertifikate:
TÜV geprüft, GS geprüft
Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, kaltreiniger 200 ltr, industriereiniger, ibs scherer kaltreiniger, 46683, 46683-SW81, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät, Reiniger, Ultraschall-Reiniger, Spezialreiniger, Teilereinigungsmaschine
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,51*
€ 698,82*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,48*
€ 715,75*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,02*
€ 728,09*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 676,76*
€ 740,21*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 810,16*
€ 871,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,09*
€ 1.036,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,43*
€ 1.022,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,40*
€ 1.000,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,04*
€ 981,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,16*
€ 964,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBS Scherer
2120013
ab € 1.415,40*
Zubehör
IBS Scherer
2120022
ab € 336,75*
Zubehör
IBS Scherer
2050073
ab € 27,64*
Zubehör
IBS Scherer
2050081
ab € 31,45*
Zubehör
IBS Scherer
2222093
ab € 32,04*
Zubehör
IBS Scherer
2222066
ab € 173,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.